Halbhohe Sicherheitsstiefel, Basic Compo Mid, Jori
41, Schwarz
Artikelnr. ELTN16111/41
Anbieter: ELTEN
Springe zu:
Product Details & Documents
100 % metallfreie, extrem leichte Sicherheitsstiefel aus Rindleder mit reflektierenden Materialien, hautfreundlichem Textilfutter, geschlossener, gepolsterter Lasche, Kragenpolsterung und einer Dual-Density-PU/PU jo_BASIC-Sohle (öl-, kraftstoff- und abriebbeständig, Hitzebeständigkeit bis zu ca. 130 °C).
- Klimaregulierendes, atmungsaktives Textilfutter
- Ganzflächige Einlegesohle
- Spitzenschutzkappe aus PU
- Durchtrittsichere Zwischensohle aus Kompositkunststoff
- Zehenschutzkappe aus Kompositkunststoff (200 J)
Ideal zum Tragen in Bereichen, in denen Feuchtigkeit und ein Penetrationsrisiko durch spitze und scharfe Objekte zu erwarten ist, sowie für Arbeitsbereiche in der Nähe von Induktionsschleifen oder Metalldetektoren.
Farbe: Schwarz
Zertifizierung: EN ISO 20345; S3, SRC
Dokumente
16111
Bilder 360
JORI Collection 2018
Produktliteratur
TDS 16111 BASIC Compo Mid S3
Technisches Datenblatt
Spezifikationen
- Schuhgröße:41
- Farbe:Schwarz
- Cat. No.:ELTN16111/41
- Umweltzertifizierung:ISO 14001
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung



