Halbhohe Sicherheitsstiefel, Basic Compo Mid, Jori
Product Details & Documents
100 % metallfreie, extrem leichte Sicherheitsstiefel aus Rindleder mit reflektierenden Materialien, hautfreundlichem Textilfutter, geschlossener, gepolsterter Lasche, Kragenpolsterung und einer Dual-Density-PU/PU jo_BASIC-Sohle (öl-, kraftstoff- und abriebbeständig, Hitzebeständigkeit bis zu ca. 130 °C).
- Klimaregulierendes, atmungsaktives Textilfutter
- Ganzflächige Einlegesohle
- Spitzenschutzkappe aus PU
- Durchtrittsichere Zwischensohle aus Kompositkunststoff
- Zehenschutzkappe aus Kompositkunststoff (200 J)
Ideal zum Tragen in Bereichen, in denen Feuchtigkeit und ein Penetrationsrisiko durch spitze und scharfe Objekte zu erwarten ist, sowie für Arbeitsbereiche in der Nähe von Induktionsschleifen oder Metalldetektoren.
Farbe: Schwarz
Zertifizierung: EN ISO 20345; S3, SRC
Dokumente
16111
Bilder 360
JORI Collection 2018
Produktliteratur
TDS 16111 BASIC Compo Mid S3
Technisches Datenblatt
Spezifikationen
- Schuhgröße:39
- Farbe:Schwarz
- Cat. No.:ELTN16111/39
- Umweltzertifizierung:ISO 14001
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.



