Halbhohe Sicherheitsstiefel, Basic Compo Mid, Jori
38, Schwarz
ELTN16111/38
: ELTEN
100 % metallfreie, extrem leichte Sicherheitsstiefel aus Rindleder mit reflektierenden Materialien, hautfreundlichem Textilfutter, geschlossener, gepolsterter Lasche, Kragenpolsterung und einer Dual-Density-PU/PU jo_BASIC-Sohle (öl-, kraftstoff- und abriebbeständig, Hitzebeständigkeit bis zu ca. 130 °C).
- Klimaregulierendes, atmungsaktives Textilfutter
- Ganzflächige Einlegesohle
- Spitzenschutzkappe aus PU
- Durchtrittsichere Zwischensohle aus Kompositkunststoff
- Zehenschutzkappe aus Kompositkunststoff (200 J)
Ideal zum Tragen in Bereichen, in denen Feuchtigkeit und ein Penetrationsrisiko durch spitze und scharfe Objekte zu erwarten ist, sowie für Arbeitsbereiche in der Nähe von Induktionsschleifen oder Metalldetektoren.
Farbe: Schwarz
: EN ISO 20345; S3, SRC
- Schuhgröße:38
- Farbe:Schwarz
- Cat. No.:ELTN16111/38
- Umweltzertifizierung:ISO 14001
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung



