Deckgläser
Round cover glasses, #1,5, 13 mm, Borosilikatglas
Catalog # MARI0117530
Supplier: MARIENFELD
Jump to:
Product Details & Documents
Borosilikatglas D 263™ M, hydrolytische Klasse 1.
- Farblos, für die Fluoreszenzmikroskopie geeignet
- Hochpräzise Deckgläser mit einer Dicke von 170 μm
- Besonders empfehlenswert für Objektive mit hoher numerischer Apertur und hoher Auflösung
Suitable for fluorescence microscopy.
Specifications
- Ø:13 mm
- Nr.:#1,5
- Bezeichnung:Round cover glasses
- Material:Borosilikatglas
- Seq:03



