Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Kits for Precellys® | Avantor

Kits for Precellys®

Keramik-Kügelchen 1,4 mm, für bis zu 500 Tubes, Weiche Gewebe
Artikelnr. 432-0356
Anbieter:   Bertin Instruments
Kits for Precellys®
Artikelnr. 432-0356
Anbieter:  Bertin Instruments
Kits for Precellys®
Kits for Precellys®

Keramik-Kügelchen 1,4 mm, für bis zu 500 Tubes, Weiche Gewebe

Preis
250,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 325 g
Product Details & Documents

The Precellys lysing kits offer the best versatility of volumes and grinding material to process any type of samples: Human, animal, plants, microorganisms or soil.

  • More than 30 different lysing matrixes
  • Reinforced tubes are suitable for use at the maximum energy levels
  • Easy-handling features allow the Precellys to be used without any advanced training

These kits are specifically for sample preparation for Precellys homogenisers. They can process any type of sample. Choosing the appropriate lysing kit maximises the quantity and quality of extraction by decreasing the process time and limiting the heat generated.

Reinforced tubes have thicker walls and their top contains an o-ring to make it more resistant.

Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Keramik-Kügelchen 1,4 mm, für bis zu 500 Tubes
  • Seq:
    059
  • Für:
    Weiche Gewebe
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.