Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
 

Fühler für testo 440

Sondenkopf für Temperatur und Luftfeuchte, 160×28×28 mm, Durchmesser Sondenkopf: 12 mm, Länge Sondenschaft: 140 cm, −20...+70 °C
RH: 0 - 100 %, T: 0,5 °C
RH: ±2% (5 - 90%); ±0,03% RH/K (k=1), T: 0,1 °C
RH: 0,1 %
Artikelnr. TEST0636.9730
Anbieter:   Testo
Fühler für testo 440
Artikelnr. TEST0636.9730
Anbieter:  Testo
Fühler für testo 440
Fühler für testo 440

Sondenkopf für Temperatur und Luftfeuchte, 160×28×28 mm, Durchmesser Sondenkopf: 12 mm, Länge Sondenschaft: 140 cm, −20...+70 °C
RH: 0 - 100 %, T: 0,5 °C
RH: ±2% (5 - 90%); ±0,03% RH/K (k=1), T: 0,1 °C
RH: 0,1 %

Preis
106,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Nutzen Sie die Feuchte-/Temperaturfühler (mit entsprechendem Messgerät) zur zuverlässigen Messung der relativen Feuchte und Temperatur. Der Feuchtigkeitssensor ist langlebig und auf internationale Feuchtigkeitsstandards wie ILAC, PTB und NIST rückführbar. So können Sie sich auch nach jahrelangem Einsatz auf zuverlässige und korrekte Messergebnisse verlassen.

Spezifikationen
  • Messbereich:
    −20...+70 °C
    RH: 0 - 100 %
  • Auflösung:
    T: 0,1 °C
    RH: 0,1 %
  • Bezeichnung:
    Sondenkopf für Temperatur und Luftfeuchte, 160×28×28 mm, Durchmesser Sondenkopf: 12 mm, Länge Sondenschaft: 140 cm
  • Seq:
    23
  • Genauigkeit:
    T: 0,5 °C
    RH: ±2% (5 - 90%); ±0,03% RH/K (k=1)