Fühler für testo 440
Luxsensor, 110× 55× 22 mm, Sensordurchmesser: 32 mm, Festes Kabel: 1,4 m, 0 - 100000 lux, —, 0,1 lux (<10000); 1 lux (>10000)
Artikelnr. TEST0635.0551
Anbieter: Testo
Springe zu:
Product Details & Documents
Nutzen Sie die Feuchte-/Temperaturfühler (mit entsprechendem Messgerät) zur zuverlässigen Messung der relativen Feuchte und Temperatur. Der Feuchtigkeitssensor ist langlebig und auf internationale Feuchtigkeitsstandards wie ILAC, PTB und NIST rückführbar. So können Sie sich auch nach jahrelangem Einsatz auf zuverlässige und korrekte Messergebnisse verlassen.
Spezifikationen
- Messbereich:0 - 100000 lux
- Auflösung:0,1 lux (<10000); 1 lux (>10000)
- Bezeichnung:Luxsensor, 110× 55× 22 mm, Sensordurchmesser: 32 mm, Festes Kabel: 1,4 m
- Seq:20
- Genauigkeit:—



