Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Fühler für testo 440

Fühler für testo 440

Sonden für Temperatur und Luftfeuchte, 295×50×40 mm, Durchmesser Sondenkopf: 12 mm, festes Kabel: 1,4 m, −20...+70 °C
RH: 0 - 100 %, T: 0,5 °C
RH: ±2% (5 - 90%); ±0,03% RH/K (k=1), T: 0,1 °C
RH: 0,1 %
Artikelnr. TEST0636.9732
Anbieter:   Testo
Fühler für testo 440
Artikelnr. TEST0636.9732
Anbieter:  Testo
Fühler für testo 440
Fühler für testo 440

Sonden für Temperatur und Luftfeuchte, 295×50×40 mm, Durchmesser Sondenkopf: 12 mm, festes Kabel: 1,4 m, −20...+70 °C
RH: 0 - 100 %, T: 0,5 °C
RH: ±2% (5 - 90%); ±0,03% RH/K (k=1), T: 0,1 °C
RH: 0,1 %

Preis
168,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Nutzen Sie die Feuchte-/Temperaturfühler (mit entsprechendem Messgerät) zur zuverlässigen Messung der relativen Feuchte und Temperatur. Der Feuchtigkeitssensor ist langlebig und auf internationale Feuchtigkeitsstandards wie ILAC, PTB und NIST rückführbar. So können Sie sich auch nach jahrelangem Einsatz auf zuverlässige und korrekte Messergebnisse verlassen.

Spezifikationen
  • Messbereich:
    −20...+70 °C
    RH: 0 - 100 %
  • Auflösung:
    T: 0,1 °C
    RH: 0,1 %
  • Bezeichnung:
    Sonden für Temperatur und Luftfeuchte, 295×50×40 mm, Durchmesser Sondenkopf: 12 mm, festes Kabel: 1,4 m
  • Seq:
    25
  • Genauigkeit:
    T: 0,5 °C
    RH: ±2% (5 - 90%); ±0,03% RH/K (k=1)
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.