Eimerloser Bodenmopp, EasySat™
Eimerloses Bodenwischsystem, EasySat™, mit QuickConnect-Rahmenadapter und Edelstahladapter für QuickConnect-Wischmopprahmen, 550×120×460 mm, 1/Karton
Artikelnr. 141-1467
Anbieter: CONTEC
Springe zu:
Product Details & Documents
Der eimerlose Bodenmopp EasySat™ ist eine effektive und schnelle Lösung für alle anfallenden.
- Vollständig autoklavierbar
- Geschlossener Lösungstank zur Verringerung des Kontaminationsrisikos durch Chemikalien
- Große Öffnung für leichtes Befüllen des Tanks
- Leichtes Moppsystem wiegt 3,2 kg mit vollem Tank
- Sprühkontrollmechanismus setzt bei Bedarf oder kontinuierlich Reinigungslösung frei
- Abgewinkelter Moppkopf reinigt an schwer zugänglichen Stellen und ist in zwei Ausführungen verfügbar: glatte Oberfläche für die Reinigung von Böden und strukturierte Oberfläche für mehr Scheuerkraft
Dieser innovative Mopp wurde für den Reinraum entwickelt und ist einfach zu verwenden. Der eingebaute 1,5-Liter-Lösungstank macht Eimer und Wringer komplett überflüssig (ein voller Tank reinigt bis zu 465 m²). Einweg-Wischmoppköpfe werden aus ultrareinem Polyesterschaumstoff VertiKlean hergestellt.
Der Wischmoppkopf ist validiert steril gemäß den Richtlinien AAMI/ISO 11137:2006 erhältlich. Gammabestrahlt bis SAL 10⁻⁶, eine der strengsten Richtlinien von AAMI/ISO.
Spezifikationen
- Bezeichnung:Eimerloses Bodenwischsystem, EasySat™, mit QuickConnect-Rahmenadapter und Edelstahladapter für QuickConnect-Wischmopprahmen
- Abmessungen:550×120×460 mm
- Seq:01
- Verpackt:1/Karton



