Dosierlöffel, Einweg, SteriWare®
165 mm, Ø 29 mm, 5 ml, HDPE
Catalog # SAMP8640H-05
Supplier: Sampling Systems
Jump to:
Product Details & Documents
Mit diesen Dosierlöffeln können kleine Mengen genau gemessen werden. Es besteht aus HDPE und ist für die Verwendung direkt aus dem Beutel konzipiert.
- In einem Reinraum geformt und verpackt
- BSE-/TSE-frei
- Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
- Vollständig validiertes Sterilisationsverfahren. SAL 10⁻⁶
- Verfügbar in einer Auswahl an Größen von 1 bis 20 ml
Für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet: Materialien gemäß FDA & EU 10/2011.
Packaging: Einzeln verpackt.
Specifications
- Kapazität:5 ml
- Länge:165 mm
- Material:HDPE
- Seq:08
- Löffelmaße:Ø 29 mm
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



