Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Maintenance spill berms | Avantor

Maintenance spill berms

Maintenance spill berms, folded dimensions (762×762×305 mm), 151 l, 2552×1352×51 mm
Artikelnr. 119-0336
Maintenance spill berms
Artikelnr. 119-0336
Maintenance spill berms
Maintenance spill berms

Maintenance spill berms, folded dimensions (762×762×305 mm), 151 l, 2552×1352×51 mm

Preis
395,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Compact and flexible spill berms quickly contain minor spills and leaks during temporary storage of drums, machine parts, batteries, and equipment. Lightweight EnGuard™I, PVC coated fabric provides broad UV and chemical resistance. Anchor berm in place using the brass grommets in each corner.

  • No assembly required; simply unfold and use
  • Encased urethane foam sidewalls offer easy roll-through access without the need for a ramp
  • Walls quickly spring back into place with no memory loss

Lightweight EnGuard™I, PVC coated fabric provides broad UV and chemical resistance. Anchor berm in place using the brass grommets in each corner. Anchor stakes not included. Order optional grates to keep products and machinery above fluid.

Zertifizierung: Helps to comply with EPA SPCC regulations

Bestellinformation: Anchor stakes not included. Order optional grates to keep products and machinery above fluid.

Spezifikationen
  • Kapazität:
    151 l
  • Bezeichnung:
    Maintenance spill berms, folded dimensions (762×762×305 mm)
  • B×T×H:
    2552×1352×51 mm
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.