Deckgläser
High precision cover glasses, 24×60 mm, #1,5, Borosilikatglas
Artikelnr. MARI0107242
Anbieter: MARIENFELD
Springe zu:
Product Details & Documents
Borosilikatglas D 263™ M, hydrolytische Klasse 1.
- Farblos, für die Fluoreszenzmikroskopie geeignet
- Hochpräzise Deckgläser mit einer Dicke von 170 μm
- Besonders empfehlenswert für Objektive mit hoher numerischer Apertur und hoher Auflösung
Recommended for objectives with high numerical aperture and resolution.
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerSpezifikationen
- Nr.:#1,5
- Bezeichnung:High precision cover glasses
- L×B:24×60 mm
- Material:Borosilikatglas
- Seq:04



