Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Kolben, flach Boden Eng- oder Weithals, mit Rand

Kolben, flach Boden Eng- oder Weithals, mit Rand

1000 ml, 200 mm, 50 mm, 131 mm
Artikelnr. KAVA632411103940
Anbieter:   Kavalier
Kolben, flach Boden Eng- oder Weithals, mit Rand
Artikelnr. KAVA632411103940
Anbieter:  Kavalier
Kolben, flach Boden Eng- oder Weithals, mit Rand
Kolben, flach Boden Eng- oder Weithals, mit Rand

1000 ml, 200 mm, 50 mm, 131 mm

Preis
628,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents

Aus Borosilikatglas hergestellt.

  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale thermische Ausdehnung, dadurch relativ hohe Beständigkeit gegenüber Temperaturschwankungen

Mit Volumenmarkierung und weißem Beschriftungsfeld.

Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    131 mm
  • Kapazität:
    1000 ml
  • Höhe:
    200 mm
  • Seq:
    05
  • Hals A-Ø:
    50 mm
  • Cat. No.:
    KAVA632411103940