Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Becherglas, niedrige oder hohe Form | Avantor

Becherglas, niedrige oder hohe Form

2000 ml, 185 mm, 130 mm
Artikelnr. KAVA632417010950
Anbieter:   Kavalier
Becherglas, niedrige oder hohe Form
Artikelnr. KAVA632417010950
Anbieter:  Kavalier
Becherglas, niedrige oder hohe Form
Becherglas, niedrige oder hohe Form

2000 ml, 185 mm, 130 mm

Preis
122,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 4 ST
Product Details & Documents

Borosilikatglas, 3.3 Qualität.

  • Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Autoklavierbar

Ideal für allgemeine Laboranwendung. Mit Ausguss und weißen Graduierungen.

Zertifizierung: DIN 12331 (außer 25 ml/5000 ml hohe Form und 10000 ml niedrige Form DIN Nachtrag). ISO 3819.

Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    130 mm
  • Kapazität:
    2000 ml
  • Höhe:
    185 mm
  • Seq:
    23
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.