Kolben, flach Boden Eng- oder Weithals, mit Rand
4000 ml, 300 mm, 76 mm, 207 mm
Artikelnr. KAVA632411103954
Anbieter: Kavalier
Springe zu:
Product Details & Documents
Aus Borosilikatglas hergestellt.
- Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale thermische Ausdehnung, dadurch relativ hohe Beständigkeit gegenüber Temperaturschwankungen
Mit Volumenmarkierung und weißem Beschriftungsfeld.
Spezifikationen
- Ext.Ø:207 mm
- Kapazität:4000 ml
- Höhe:300 mm
- Seq:07
- Hals A-Ø:76 mm



