Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
VWR®, Glaskugeln | Avantor

VWR®, Glaskugeln

2,0 mm
Artikelnr. 201-1252
Anbieter:   VWR Collection
VWR®, Glaskugeln
Artikelnr. 201-1252
Anbieter:  VWR Collection
VWR®, Glaskugeln
VWR®, Glaskugeln

2,0 mm

Preis
8,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 g
Product Details & Documents

Kalknatronglas, massiv.

  • Not suitable for heat applications
  • Available in sizes from 1 to 10 mm

Können für viele verschiedene Anwendungen im Labor verwendet werden. Im mikrobiologischen Labor zur Herstellung von Einzelzellsuspensionen und zum Ausplattieren. In Chemielaboren als Füllmaterial für Destillationssäulen. Sie können auch zur Reinigung von Rundbodengefäßen verwendet werden.

Spezifikationen
  • Ø:
    2,0 mm
  • Seq:
    02
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.