Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Schalen | Avantor

Schalen

Rectangular, 251 ml, - mm, 103×129×34 mm
Artikelnr. ALCN240251
Anbieter:   Novelis
Schalen
Artikelnr. ALCN240251
Anbieter:  Novelis
Schalen
Schalen

Rectangular, 251 ml, - mm, 103×129×34 mm

Preis
1 720,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2.200 ST
Product Details & Documents

Aluminium.

  • Ölfrei
  • Wiederverwertbar

Universalschalen für eine Vielzahl von Anwendungen.

Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    - mm
  • Kapazität:
    251 ml
  • Bezeichnung:
    Rectangular
  • Seq:
    05
  • B×T×H:
    103×129×34 mm