Schlauchanschlüsse
Schlauchanschluss, gebogen, , PFA, 8 mm, , GL 14
Artikelnr. WITG0.186.004
Anbieter: witeg Labortechnik
Springe zu:
Product Details & Documents
Schlauchanschlüsse, gebogen oder gerade, aus Polypropylen (PP) oder PFA mit Auskleidung aus Silikonkautschuk.
Supplied without screw cap
Zertifizierung:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Spezifikationen
- Ext.Ø:8 mm
- Gewinde:GL 14
- Bezeichnung:Schlauchanschluss, gebogen
- Material:PFA
- Seq:02
- Cat. No.:WITG0.186.004
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.



