Schlauchanschlüsse
Schlauchanschluss, gerade, , PFA, 8 mm, , GL 14
Artikelnr. WITG0.185.006
Anbieter: witeg Labortechnik
Jump to:
Product Details & Documents
Schlauchanschlüsse, gebogen oder gerade, aus Polypropylen (PP) oder PFA mit Auskleidung aus Silikonkautschuk.
Supplied without screw cap
Certifications:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Specifications
- Ext.Ø:8 mm
- Gewinde:GL 14
- Bezeichnung:Schlauchanschluss, gerade
- Material:PFA
- Seq:06
- Cat. No.:WITG0.185.006
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.



