Schlauchanschlüsse
Schlauchanschluss, gebogen, , PP, 8 mm, , GL 14
Artikelnr. WITG0.185.004
Anbieter: witeg Labortechnik
Springe zu:
Product Details & Documents
Schlauchanschlüsse, gebogen oder gerade, aus Polypropylen (PP) oder PFA mit Auskleidung aus Silikonkautschuk.
Supplied without screw cap
:
:
:
:
:
Spezifikationen
- Ext.Ø:8 mm
- Gewinde:GL 14
- Bezeichnung:Schlauchanschluss, gebogen
- Material:PP
- Seq:01
- Cat. No.:WITG0.185.004



