Schalen
Rectangular, 1090 ml, - mm, 108×232×60 mm
Artikelnr. ALCN151090
Anbieter: Novelis
Springe zu:
Product Details & Documents
Aluminium.
- Ölfrei
- Wiederverwertbar
Universalschalen für eine Vielzahl von Anwendungen.
Spezifikationen
- Ext.Ø:- mm
- Kapazität:1090 ml
- Bezeichnung:Rectangular
- Seq:02
- B×T×H:108×232×60 mm
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



