Vial racks for headspace vials
Vial storage racks for 6, 10, 20 ml vials
Artikelnr. REST22644
Anbieter: Restek
Springe zu:
Product Details & Documents
These vial racks securely hold up to 36 headspace vials.
- Autoclavable up to 121 °C for 20 minutes
- Vials lock in rack for convenient one-handed cap removal
- Easy to clean
- Stackable even with vials in place
The openings in the bottom of each well facilitate drainage and the alphanumeric indexing on rack simplifies sample identification.
Spezifikationen
- Bezeichnung:Vial storage racks for 6, 10, 20 ml vials
- Seq:02
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.



