Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Pallets and sumps

Pallets and sumps

Mobile sump pallet, steel, type SW1, for 1×200 l drum, loading height 490 mm, painted model, loading capacity 300 kg, weight 82,5 kg, 82,5 kg, 980×810×1040 mm
Artikelnr. CEMG7397
Anbieter:   CEMO
Pallets and sumps
Artikelnr. CEMG7397
Anbieter:  CEMO
Pallets and sumps
Pallets and sumps

Mobile sump pallet, steel, type SW1, for 1×200 l drum, loading height 490 mm, painted model, loading capacity 300 kg, weight 82,5 kg, 82,5 kg, 980×810×1040 mm

Preis
1 020,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

The steel sumps provide safe storage for water-polluting as well as inflammable substances.

  • All SW sump pallets are equipped with hot-dip galvanised, removable gratings
  • A wide range of models ensures the correct solution for many application
  • Sump pallets with 100 mm ground clearance permit driving under from all sides

Mobile steel sump pallets contains two steering and two fixed castors and a pushing bar for trouble-free steering.

Spezifikationen
  • Gewicht:
    82,5 kg
  • Bezeichnung:
    Mobile sump pallet, steel, type SW1, for 1×200 l drum, loading height 490 mm, painted model, loading capacity 300 kg, weight 82,5 kg
  • Seq:
    33
  • B×T×H:
    980×810×1040 mm
Accessories

Produktinformationen

  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Gewicht
    B×T×H
    Verfügbarkeit
    Preis
  • CEMG7835
    Barrel support type FB3 for GRP and steel sump pallets, capacity: 3 x 60 l
    17 kg
    1200×600×400 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 217,00 €

Produktinformationen

  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Gewicht
    B×T×H
    Verfügbarkeit
    Preis
  • CEMG7741
    Barrel support stackable for GRP and steel sump pallets, capacity: 1 x 60 l
    10 kg
    630×450×530 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 260,00 €

Produktinformationen

  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Gewicht
    B×T×H
    Verfügbarkeit
    Preis
  • CEMG7586
    Barrel support type FB1 for GRP and steel sump pallets, capacity: 1 x 60 l or 1 x 200 l
    15 kg
    600×600×350 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 155,00 €

Produktinformationen

  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Gewicht
    B×T×H
    Verfügbarkeit
    Preis
  • CEMG7587
    Barrel support type FB2 for GRP and steel sump pallets, capacity 2 x 60 l or 2 x 200 l
    21 kg
    1130×600×350 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 188,00 €

Produktinformationen

  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Gewicht
    B×T×H
    Verfügbarkeit
    Preis
  • CEMG8675
    Drum pallet, PE, for 2×200 l drums
    15 kg
    940×1380×390 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 281,00 €

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.