Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Pallets and sumps | Avantor

Pallets and sumps

Sump pallet, steel, type SO1, for 1×200 l drum and one small container, painted model, loading capacity 300 kg, weight 46 kg, 800×800×440 mm
Artikelnr. CEMG8529
Anbieter:   CEMO
Pallets and sumps
Artikelnr. CEMG8529
Anbieter:  CEMO
Pallets and sumps
Pallets and sumps

Sump pallet, steel, type SO1, for 1×200 l drum and one small container, painted model, loading capacity 300 kg, weight 46 kg, 800×800×440 mm

Preis
362,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

The steel sumps provide safe storage for water-polluting as well as inflammable substances.

  • All SW sump pallets are equipped with hot-dip galvanised, removable gratings
  • A wide range of models ensures the correct solution for many application
  • Sump pallets with 100 mm ground clearance permit driving under from all sides

Mobile steel sump pallets contains two steering and two fixed castors and a pushing bar for trouble-free steering.

Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Sump pallet, steel, type SO1, for 1×200 l drum and one small container, painted model, loading capacity 300 kg, weight 46 kg
  • Seq:
    17
  • B×T×H:
    800×800×440 mm
Accessories

Produktinformationen

  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Gewicht
    B×T×H
    Verfügbarkeit
    Preis
  • CEMG7835
    Barrel support type FB3 for GRP and steel sump pallets, capacity: 3 x 60 l
    17 kg
    1200×600×400 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 217,00 €

Produktinformationen

  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Gewicht
    B×T×H
    Verfügbarkeit
    Preis
  • CEMG7741
    Barrel support stackable for GRP and steel sump pallets, capacity: 1 x 60 l
    10 kg
    630×450×530 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 260,00 €

Produktinformationen

  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Gewicht
    B×T×H
    Verfügbarkeit
    Preis
  • CEMG7586
    Barrel support type FB1 for GRP and steel sump pallets, capacity: 1 x 60 l or 1 x 200 l
    15 kg
    600×600×350 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 155,00 €

Produktinformationen

  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Gewicht
    B×T×H
    Verfügbarkeit
    Preis
  • CEMG7587
    Barrel support type FB2 for GRP and steel sump pallets, capacity 2 x 60 l or 2 x 200 l
    21 kg
    1130×600×350 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 188,00 €

Produktinformationen

  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Gewicht
    B×T×H
    Verfügbarkeit
    Preis
  • CEMG8675
    Drum pallet, PE, for 2×200 l drums
    15 kg
    940×1380×390 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 281,00 €

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.