Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Ribbons for label printer BBP™11 | Avantor

Ribbons for label printer BBP™11

Thermal transfer printer ribbon, 7960 series, width 110 mm, BBP™11, 70 m, Schwarz
Artikelnr. BRDY804469
Anbieter:   Brady
Ribbons for label printer BBP™11
Artikelnr. BRDY804469
Anbieter:  Brady
Ribbons for label printer BBP™11
Ribbons for label printer BBP™11

Thermal transfer printer ribbon, 7960 series, width 110 mm, BBP™11, 70 m, Schwarz

Preis
72,20 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spezifikationen
  • Farbe:
    Schwarz
  • Bezeichnung:
    Thermal transfer printer ribbon, 7960 series, width 110 mm
  • Länge:
    70 m
  • Seq:
    17
  • Für:
    BBP™11
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.