UV-Ringlicht, VisiLED
VisiLED Ringlicht, BF S80-25, int.Ø 66 mm, ext.Ø 114 mm, Arbeitsabstand 25 - 50 mm, max. 360 klx (30 mm)
Artikelnr. SCOC400225
Anbieter: SCHOTT AG Lighting and imaging
Springe zu:
Product Details & Documents
Das UV-Ringlicht ermöglicht das elektronische Umschalten zwischen Hellfeld und UV.
- Das Segmentringlicht besteht aus 4 Weißlicht- und 4 UV-Segmenten
- Es ist das einzige Segmentringlicht in dem UV und Weißlicht LED abwechselnd in acht Segmente angebracht sind
- Durch Verwendung von jeweils 4 Beleuchtungssegmenten arbeitet das System mit identischen Beleuchtungswinkeln für UV und Weißlicht, was die Vergleichbarkeit der reproduzierten Ergebnisse deutlich verbessert
- Während das homogene Weißlicht Proben in natürlicher Farbe anzeigt, macht das UV-Licht unsichtbare Teile der Proben durch Fluoreszenz sichtbar
- Wartungsfrei mit einer Lebensdauer von 50000 Stunden für weiße LEDs
Ideal für Anwendungen wie forensische Dokumentenprüfung, Rissdetektion und Untersuchungen von Farben und Lacken. Mit fluoreszierenden Markern und UV-Licht können zuvor unsichtbare Details sichtbar gemacht werden.
Bestellinformation: Nur mit MC 1100 Kontroller kompatibel. UV-Schutzfilter LP435 inklusive.
Dokumente
Ring Lights, EasyLED
Videos
SCOC400255
Bilder 360
TDS Ringlights TDS VisiLED Brightfield Lightheads
Technisches Datenblatt
Spezifikationen
- Bezeichnung:VisiLED Ringlicht, BF S80-25, int.Ø 66 mm, ext.Ø 114 mm, Arbeitsabstand 25 - 50 mm, max. 360 klx (30 mm)
- Seq:02
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.



