Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
 

Glasmikrofaserfilter

MG 550 HA, 90 mm
Artikelnr. 513-0150
Anbieter:   Ahlstrom
Glasmikrofaserfilter
Artikelnr. 513-0150
Anbieter:  Ahlstrom
Glasmikrofaserfilter
Glasmikrofaserfilter

MG 550 HA, 90 mm

Preis
146,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents

Ahlstrom-Munksjö bietet hochwertige Glasfilter, die sich ideal für viele Anwendungen wie Luftverschmutzungskontrolle, Wasserüberwachung und Luftpartikelüberwachung eignen. Die große Auswahl an bindemittelfreien Glasmikrofaserfiltern kann zum Sammeln von Partikeln und Aerosolen oder zur Bestimmung des Gesamtgehalts an Schwebstoffen in Wasser verwendet werden.

  • Hergestellt mit ultrareinem Wasser
  • Schnelle Durchflussrate
  • Hohe Ladekapazität
  • Rückhaltung sehr feiner Partikel
Spezifikationen
  • Sorte:
    MG 550 HA
  • Seq:
    47
  • Größe:
    90 mm
  • Cat. No.:
    513-0150
  • Partikelretention:
    1,5 mm
  • Stärke:
    0,3 mm
  • Gewicht:
    65 g/m²
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.