Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Glasmikrofaserfilter | Avantor

Glasmikrofaserfilter

MG 550 HA, 37 mm
Artikelnr. 513-0148
Anbieter:   Ahlstrom
Glasmikrofaserfilter
Artikelnr. 513-0148
Anbieter:  Ahlstrom
Glasmikrofaserfilter
Glasmikrofaserfilter

MG 550 HA, 37 mm

Preis
38,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents

Ahlstrom-Munksjö bietet hochwertige Glasfilter, die sich ideal für viele Anwendungen wie Luftverschmutzungskontrolle, Wasserüberwachung und Luftpartikelüberwachung eignen. Die große Auswahl an bindemittelfreien Glasmikrofaserfiltern kann zum Sammeln von Partikeln und Aerosolen oder zur Bestimmung des Gesamtgehalts an Schwebstoffen in Wasser verwendet werden.

  • Hergestellt mit ultrareinem Wasser
  • Schnelle Durchflussrate
  • Hohe Ladekapazität
  • Rückhaltung sehr feiner Partikel
Spezifikationen
  • Sorte:
    MG 550 HA
  • Seq:
    42
  • Größe:
    37 mm
  • Cat. No.:
    513-0148
  • Partikelretention:
    1,5 mm
  • Stärke:
    0,3 mm
  • Gewicht:
    65 g/m²