Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Titrierbürette mit Splitterschutz, LaboPlast®

Titrierbürette mit Splitterschutz, LaboPlast®

0,5 L (Burette - 15 ml), 0,1 ml, 520 mm, ±0,045 ml
Catalog # 612-5500
Supplier:   BURKLE
Titrierbürette mit Splitterschutz, LaboPlast®
Catalog # 612-5500
Supplier:  BURKLE
Titrierbürette mit Splitterschutz, LaboPlast®
Titrierbürette mit Splitterschutz, LaboPlast®

0,5 L (Burette - 15 ml), 0,1 ml, 520 mm, ±0,045 ml

Price
79,90 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Die Titrierbürette mit Splitterschutz ist eine Schnellbetriebsbürette nach Dr. Schilling, mit Schellbachstreifen, automatischer Nullpunktabsaugung und Bürkle-Dosierarmatur.

  • Bürette mit Splitterschutzummantelung
  • Justiert auf Ex
  • Bürette Borosilikatglas 3.3
  • Bruchsicher, chemikalienbeständig
  • Sicherer Stand
  • Exakte Auslaufspitze, feinste Tropfenbildung
  • Medium berührende Teile: PE, PP, Naturkautschuk, Borosilikatglas

Eine Kunststoffummantelung der Glasbürette erhöht die Bruchfestigkeit und dient als Splitterschutz. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Bürette einmal zu Bruch geht, ist viel geringer als bei einer herkömmlichen Bürette.

Die Bürkle-Dosierarmatur ermöglicht eine präzise Dosierung und exakte Feintitration über den Druckknopf oder über die Mikroschraube sowie einen exakten Auslauf über die feine Auslaufspitze.

Specifications
  • Kapazität:
    0,5 L (Burette - 15 ml)
  • Seq:
    01
  • Teilung:
    0,1 ml
  • Toleranz:
    ±0,045 ml
  • Gesamthöhe:
    520 mm
Accessories

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Länge
    Availability
    Price
  • BURK9695-0041
    Replacement tubing, latex, 1000 mm long
    1000 mm
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 5,80 €

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Länge
    Availability
    Price
  • BURK9695-0042
    Replacement tubing, latex, 80 mm long
    50 mm
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 1,30 €