Luftkühler, CondenSyn™
350 mm, B29 NS, B29 NS
Artikelnr. ASYNGB-C-350-B29
Anbieter: ASYNT
Springe zu:
Product Details & Documents
Kühler aus Borosilikatglas.
- Robust und einfach zu reinigen
- Geeignet für den Einsatz unter Vakuum
- Leistungsstark und umweltfreundlich
- Kein Risiko von Überschwemmungen
Die wasserfreie Kühlung verringert nicht nur die Umweltbelastung, sondern spart auch Wasserkosten.
200 mm recommended for use with flasks up to 100 mL in size (Not more than half full).
350 mm recommended for use with flasks up to 500 mL in size (Not more than half full).
450 mm recommended for use with flasks up to 1000 mL in size (Not more than half full).
Spezifikationen
- Kern:B29 NS
- Mantellänge:350 mm
- Hülse:B29 NS
- Seq:08
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.



