Schlauchanschlüsse
Schlauchanschluss, gerade, , PP, 11 mm, , GL 18
Artikelnr. WITG0.185.007
Anbieter: witeg Labortechnik
Springe zu:
Product Details & Documents
Schlauchanschlüsse, gebogen oder gerade, aus Polypropylen (PP) oder PFA mit Auskleidung aus Silikonkautschuk.
Supplied without screw cap
Certifications:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Spezifikationen
- Ext.Ø:11 mm
- Gewinde:GL 18
- Bezeichnung:Schlauchanschluss, gerade
- Material:PP
- Seq:07
- Cat. No.:WITG0.185.007
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



