Glycan BEH amide columns, ACQUITY UPLC™
Analytisch, Amide, 130 Å, 1,7 µm, 2,10 mm, 150 mm
Anbieter: WATERS
Springe zu:
Product Details & Documents
The ACQUITY UPLC BEH glycan separation technology column, also known as BEH Glycan, is optimized for use with ACQUITY UPLC systems with fluorescence detection (FLR), separating the released glycans of biopharmaceuticals as their 2-aminobenzamide (2-AB) derivatives.
- Suitable for UPLC and UHPLC systems
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerSpezifikationen
- Säulenform:Analytisch
- Ø int.:2,10 mm
- Partikelgröße:1,7 µm
- Porengröße:130 Å
- Länge:150 mm
- Seq:03
- Phase:Amide
- Cat. No.:WATE186004742
- pH-Bereich:2 - 11
- Kohlenstoffbelastung:12%
- Surface area:185 m²/g
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.



