Titrator, TitroLine® 5000
TitroLine® 5000, M1, mit 20 ml-Dosiereinheit, ohne Elektrode, Magnetrührer, Stativstab, Maus und Titrationsklammer
Artikelnr. SCOI285225740
Anbieter: SI Analytics
Springe zu:
Product Details & Documents
TitroLine® 5000 ist das Nachfolgemodell des TitroLine® easy, ein einfach zu bedienender automatischer Titrator für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Wasser/Abwasser, Umweltanalyse und Lebensmittelanalyse.
- Hochauflösender pH/mV-Messeingang für pH-, ORP, Silber- und weitere mV-Elektroden
- PT1000- und NTC 30-Temperaturmesseingang für die automatische Temperaturkompensation
- Vorinstallierte Standardmethoden für FOS/TAC, Basengehalt, Gesamtsäure in Getränken, Chlorid usw.
- Lineare und dynamische Titration zum Äquivalenzpunkt
- Titration zum pH- und mV-Endpunkt
- Gleiche manuelle Titrations- und Dosierfunktion wie die Kolbenbürette Titronic® 300
Delivery information: Basisgeräte (M1) werden mit gebrauchsfertig montierter 20 oder 50 ml-Dosiereinheit, Handtaster TZ 3880, Titrationsklemme, Stativstange, Magnetrührer TM 50 und Netzgerät geliefert. Bei M2 Geräten sind auch eine pH-Elektrode und ein Puffersatz enthalten. Bei der M3 Einheit ist eine Ag-Elektrode anstelle der pH-Elektrode enthalten.
Documents
Spezifikationen
- Bezeichnung:TitroLine® 5000, M1, mit 20 ml-Dosiereinheit, ohne Elektrode, Magnetrührer, Stativstab, Maus und Titrationsklammer
- Seq:01
- Dosiergeschwindigkeit:Max. 100 ml/min (mit 50 ml-Einheit)
- Dosiervolumen:20/50 ml
- Rühreranschluss:Anschluss für Rührer TM 50 (im Lieferumfang enthalten)
- Anzeigeauflösung:0,005–0,025 ml (je nach Dosiereinheit)
- Füllzeit:30 s–999 s (Zeit gemäß Zylindervolumen)
- Nummernblock:Optionale USB-Tastatur (TZ 3835) kann angeschlossen werden
- Konformität:ISO 8655, Part 6; EMC: 2004/108/EG; EG Sicherheitsrichtline 2006/95
- Gewicht:2,3 kg (ohne Rührer)
- Dosierungsgenauigkeit:0,15% (systematischer Fehler); 0,05% (Zufallsfehler)
- Cat. No.:SCOI285225740
- Anschlüsse:1× USB-A, 1× USB-B, 2× RS232C
- Modell:TitroLine® 5000
- Messeingang PT1000:Buchse, 2×4 mm (PT1000/NTC 30)
- B×T×H:135×205×310 mm
- Stromversorgung:100 - 240 V, 50/60 Hz
- Inhaltsanzeige:0000,000...9999,999 ml
- Betriebstemperatur:10...40 °C
- Bürettenauflösung:8000 Schritte
- Messeingangselektrode:pH/mV-Eingang mit Elektrodenbuchse nach DIN 19 262
- Display:TFT-Grafikdisplay
Accessories
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis



