Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
VWR®, Labormäntel, PP/PE, Einweg | Avantor

VWR®, Labormäntel, PP/PE, Einweg

Weiß, XXL, 115 cm
Artikelnr. 113-8268
Anbieter:   VWR Collection
VWR®, Labormäntel, PP/PE, Einweg
Artikelnr. 113-8268
Anbieter:  VWR Collection
VWR®, Labormäntel, PP/PE, Einweg
VWR®, Labormäntel, PP/PE, Einweg

Weiß, XXL, 115 cm

Preis
251,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 30 ST
Product Details & Documents

Diese Einweg-Labormäntel werden aus PP (48 g/m²) mit PE-Laminierung (24 g/m²) gefertigt. Sie haben zwei Taschen (eine Brusttasche und eine untere Tasche).

  • Wasserdicht
  • Konisch zulaufender Kragen, Einfassnähte
  • Druckknopfverschluss und Gummizug an den Ärmeln
  • Einzeln verpackt (1 Mantel pro Polybeutel)

Gewicht: 48 g/m²

Länge: 1020 mm; 870 mm (Ärmel)

Farbe: weiß

Spezifikationen
  • Konfektionsgröße:
    XXL
  • Farbe:
    Weiß
  • Länge:
    115 cm
  • Seq:
    03
  • Taschen:
    Mit Taschen
  • Cat. No.:
    113-8268
  • Verschlussart:
    Druckknöpfe
  • Einsatzbereiche / Verwendung:
    Allgemeine Anwendungen|Labor|Lebensmittel-Bereich
  • Geschlecht:
    Unisex
  • Gewicht:
    48 g/m²
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.