Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Labormäntel, C851

Labormäntel, C851

Weiß, 3XL, 100 cm
Catalog # 113-8366
Supplier:   Portwest
Labormäntel, C851
Catalog # 113-8366
Supplier:  Portwest
Labormäntel, C851
Labormäntel, C851

Weiß, 3XL, 100 cm

Price
35,70 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Mäntel mit V-Ausschnitt, aus langlebigem Regal-Gewebe (100% vorgeschrumpfte Baumwolle, 3111).

  • Eine Brusttasche, zwei aufgesetzte Vordertaschen
  • Verdeckte Druckknöpfe vorne
  • Belüftung am Rücken
  • Langlebig und bequem

Gewicht: 305 g/m²

Specifications
  • Konfektionsgröße:
    3XL
  • Farbe:
    Weiß
  • Länge:
    100 cm
  • Seq:
    07
  • Arm- oder Beinlänge:
    Lang
  • Cat. No.:
    113-8366
  • Modell:
    C851
  • Verschlussart:
    Druckknöpfe
  • Stoff:
    100% cotton
  • Einsatzbereiche / Verwendung:
    Allgemeine Anwendungen|Medizinischer Bereich|Labor|Klinischer Bereich
  • Geschlecht:
    Unisex
  • Gewicht:
    305 g/m²