Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
 

Becher, mit Griff, PP

2000 ml, 206 mm, 151 mm, 20 ml
Artikelnr. BURK7210-2000
Anbieter:   BURKLE
Becher, mit Griff, PP
Artikelnr. BURK7210-2000
Anbieter:  BURKLE
Becher, mit Griff, PP
Becher, mit Griff, PP

2000 ml, 206 mm, 151 mm, 20 ml

Preis
9,40 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

PP, hohe Transparenz.

  • Mit erhabener, blau bedruckter Graduierung
  • Ergonomischer, offener oder geschlossener Griff für einen sicheren Halt
  • Funktioneller Ausguss um Verschüttungen zu minimieren

Ideal für industrielle Anwendungen.

Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    151 mm
  • Graduierungsintervall:
    20 ml
  • Kapazität:
    2000 ml
  • Höhe:
    206 mm
  • Seq:
    07