Programmable heated incubators, MIR series, PHCbi
Product Details & Documents
Heated incubators with stainless steel interior and scratch resistant baked-on acrylic finish incorporate microprocessor controller with PID heater control and air jacket system to provide high precision temperature. They have glass wool insulation, natural convection circulating system and an over-temperature protection device to ensure sample and equipment safety.
- Advanced design: control panel with touch keypad and an easy-to-read green LED display
- Desired start time is set by an automatic start (delay function)
- Automatic setting temperature alarm activates if chamber temperature deviates by ±2,5 °C
- Self-diagnostic function digitally indicates system error for quicker operator response
Lieferumfang: Lieferumfang: Beide Geräte werden mit 2 (MIR-162) und 3 (MIR-262) Einlegeböden aus Edelstahldraht und 2 verstellbaren Nivellierfüßen geliefert.
Spezifikationen
- Seq:04
- Typ:MIR-H463
- Nutzinhalt:153 L
- Cat. No.:390-0915
- Modell:MIR-H263
- Innen B×T×H:600×510×500 mm
- Umlufttyp:Mantelheizung
- Einlagen serienmäßig (max.):3 (6)
- Temperaturänderung (räumlich):±1 °C @ 37 °C
- Ext. B×T×H:730×645×870 mm
- Gewicht:67 kg
- Temperaturschwankung (zeitlich):±0,5 °C
- Temperaturbereich:Ambient +5…80 °C
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.



