Magnetic Stirrers, RT basic
RT basic magnetic stirrer, 2 L
Artikelnr. BARN88880008
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Springe zu:
Product Details & Documents
The RT basic plug and play magnetic stirrers have a small foot print and are ideal for routine stirring applications.
- Two non-slip silicone plate covers provided with all units (1 black, 1 white)
- Strong magnetic coupling to ensure consistent stirring
- Polypropylene top and body provides excellent chemical resistance
- Low power consumption
- Detachable plug
Spezifikationen
- Bezeichnung:RT basic magnetic stirrer, 2 L
- Cat. No.:BARN88880008
- Modell:RT basic
- B×T×H:130×130×65 mm
- Plattengröße:120 mm
- Plattenmaterial:PP
- Max. Rührmenge H₂O:2000 ml
- Drehzahlbereich:150 - 2500 min⁻¹
- Gewicht:15 kg
- Leistungsaufnahme:5 W
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.



