Messzylinder
2000 ml, 20 ml, 508 mm
Artikelnr. BELAF286970000
Anbieter: Bel-Art Products, a Part of SP
Springe zu:
Product Details & Documents
PMP (TPX), glasklar, hohe Form.
- Bruchsicher
- Breiter Achtkantfuß, der ein Umkippen und das Rollen der Zylinder verhindert
- SYehr gute chemische Beständigkeit, temperaturbständig bis 175 °C
Messzylinder sind nicht benetzend um einen konkaven Meniskus zu verhindern, erleichtert dadurch das Ablesen der Graduierungen.
Spezifikationen
- Kapazität:2000 ml
- Höhe:508 mm
- Seq:07
- Teilung:20 ml
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



