Titrator, TitroLine® 5000
Product Details & Documents
TitroLine® 5000 ist das Nachfolgemodell des TitroLine® easy, ein einfach zu bedienender automatischer Titrator für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Wasser/Abwasser, Umweltanalyse und Lebensmittelanalyse.
- Hochauflösender pH/mV-Messeingang für pH-, ORP, Silber- und weitere mV-Elektroden
- PT1000- und NTC 30-Temperaturmesseingang für die automatische Temperaturkompensation
- Vorinstallierte Standardmethoden für FOS/TAC, Basengehalt, Gesamtsäure in Getränken, Chlorid usw.
- Lineare und dynamische Titration zum Äquivalenzpunkt
- Titration zum pH- und mV-Endpunkt
- Gleiche manuelle Titrations- und Dosierfunktion wie die Kolbenbürette Titronic® 300
: Basisgeräte (M1) werden mit gebrauchsfertig montierter 20 oder 50 ml-Dosiereinheit, Handtaster TZ 3880, Titrationsklemme, Stativstange, Magnetrührer TM 50 und Netzgerät geliefert. Bei M2 Geräten sind auch eine pH-Elektrode und ein Puffersatz enthalten. Bei der M3 Einheit ist eine Ag-Elektrode anstelle der pH-Elektrode enthalten.
Spezifikationen
- Bezeichnung:TitroLine® 5000, M1, mit 50 ml-Dosiereinheit, ohne Elektrode
- Seq:03
- Dosiergeschwindigkeit:max. 100 ml/min (mit 50 ml-Einheit)
- Dosiervolumen:20/50 ml
- Rühreranschluss:Anschluss für Rührer TM 50 (im Lieferumfang enthalten)
- Anzeigeauflösung:0,005–0,025 ml (je nach Dosiereinheit)
- Füllzeit:30 s–999 s (Zeit gemäß Zylindervolumen)
- Nummernblock:Optionale USB-Tastatur (TZ 3835) kann angeschlossen werden
- Konformität:ISO 8655, Teil 6; EMV: 2004/108/EG; Sicherheit nach EG-Richtlinie 2006/95
- Gewicht:2,3 kg (ohne Rührer)
- Dosierungsgenauigkeit:0,15% (systematischer Fehler); 0,05% (Zufallsfehler)
- Cat. No.:661-0214
- Anschlüsse:1× USB-A, 1× USB-B, 2× RS232C
- Modell:TitroLine® 5000
- Messeingang PT1000:Buchse, 2×4 mm (PT1000/NTC 30)
- B×T×H:135×205×310 mm
- Stromversorgung:100–240 V, 50/60 Hz
- Inhaltsanzeige:0000,000...9999,999 ml
- Betriebstemperatur:10...40 °C
- Bürettenauflösung:8000 Schritte
- Messeingangselektrode:pH/mV-Eingang mit Elektrodenbuchse nach DIN 19 262
- Display:TFT-Grafikdisplay
Accessories
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



