TOC-Fläschchen
TOC-Fläschchen, <20 ppb (Doppelbox), , 40,00 ml, 28,6×95,25 mm, Klar, Ja, 24-414, PTFE-Beschichtung/Silikon
Artikelnr. EPSC40C-TOC/DB
Anbieter: EP SCIENTIFIC
Springe zu:
Product Details & Documents
TOC-zertifizierte Fläschchen
- TOC-Bestimmung nach USP 643-Methode
- Offline-Prüfungen und Kurzzeitprobenahmen von Reinstwasser
- Ein geringer Hintergrund ist ideal zur Vorbereitung und Lagerung von Standardsubstanzen
- Vereinfachte Reinigungsvalidierung und geringere Kosten durch Anwendung der TOC-Prüfmethode
Spezifikationen
- Mit Deckel:Ja
- Verschlussgröße:24-414
- Ø×H:28,6×95,25 mm
- Septum:PTFE-Beschichtung/Silikon
- Kapazität:40,00 ml
- Farbe:Klar
- Bezeichnung:TOC-Fläschchen, <20 ppb (Doppelbox)
- Cat. No.:EPSC40C-TOC/DB
- Umweltzertifizierung:NAR Certificate of Retirement
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung



