Eimer, konisch, graduiert
Bucket without lid, 15 L, 330 mm, 310 mm
Artikelnr. USBE4502
Anbieter: USBECK Laborgeräte
Springe zu:
Product Details & Documents
Edelstahl
- Sehr gute Chemikalienbeständigkeit, Sehr gute thermische Beständigkeit
- Hohe Qualität, sehr Stabil
- Passende Deckel sind optional verfügbar
Für die Benutzung in Laboratorien und der Industrie. Graduiert mit Henkel. Nahtlose Henkel-Aufhänger und glatte Oberflächen für schnelles, einfaches Reinigen.
Bestellinformation: Lids have to be ordered separately.
Spezifikationen
- Kapazität:15 L
- Bezeichnung:Bucket without lid
- Höhe:310 mm
- Ø ext.:330 mm



