Messzylinder
500 ml, 5 ml, 350,5 mm
Artikelnr. BELAF286950000
Anbieter: Bel-Art Products, a Part of SP
Springe zu:
Product Details & Documents
PMP (TPX), glasklar, hohe Form.
- Bruchsicher
- Breiter Achtkantfuß, der ein Umkippen und das Rollen der Zylinder verhindert
- SYehr gute chemische Beständigkeit, temperaturbständig bis 175 °C
Messzylinder sind nicht benetzend um einen konkaven Meniskus zu verhindern, erleichtert dadurch das Ablesen der Graduierungen.
Spezifikationen
- Kapazität:500 ml
- Höhe:350,5 mm
- Seq:05
- Teilung:5 ml



