Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Messzylinder | Avantor

Messzylinder

100 ml, 1 ml, 254 mm
Artikelnr. BELAF286930000
Messzylinder
Artikelnr. BELAF286930000
Messzylinder
Messzylinder

100 ml, 1 ml, 254 mm

Preis
29,40 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

PMP (TPX), glasklar, hohe Form.

  • Bruchsicher
  • Breiter Achtkantfuß, der ein Umkippen und das Rollen der Zylinder verhindert
  • SYehr gute chemische Beständigkeit, temperaturbständig bis 175 °C

Messzylinder sind nicht benetzend um einen konkaven Meniskus zu verhindern, erleichtert dadurch das Ablesen der Graduierungen.

Spezifikationen
  • Kapazität:
    100 ml
  • Höhe:
    254 mm
  • Seq:
    03
  • Teilung:
    1 ml
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.