Kartuschenfilter, ProcessGard® CR
CR cartridge filter, flat gasket with silicon O-ring, Ø×L: 70×258 mm, 3,0 µm
Artikelnr. ENTECR03F1006
Anbieter: ENTEGRIS
Springe zu:
Product Details & Documents
Diese Filterpatronen werden häufig in der Chemie, Elektronik und Halbleiterindustrie für Flüssigkeits- und Gasfiltrationsanwendungen eingesetzt. Sie halten Verunreinigungen durch einen mehrstufigen Dichtegradientenaufbau zurück.
- Tiefenfilteraufbau
- Optimale Retention von Kolloiden und Partikeln sorgt für geringe Partikelzahl in entionisiertem Wasser und in der chemischen Produktion
- Ausgezeichnete Chemikalien- und Hitzebeständigkeit
- Hergestellt, geprüft, und verpackt in einer nach dem ISO 9001 Qualitätsstandard zertifizierten Einrichtung
Membran: PP; Medienhalter, äußerer Stützkörper, innerer Stützkörper, Stützmantel und Endkappen: PP
Maximaler Vorwärts-Differenzdruck: 4,83 bar bei 25 °C
Maximale Betriebstemperatur: 80 °C
Spezifikationen
- Porengröße:3,0 µm
- Typ:CR cartridge filter, flat gasket with silicon O-ring, Ø×L: 70×258 mm
- Seq:44



