Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Kartuschenfilter, ProcessGard® CR

Kartuschenfilter, ProcessGard® CR

CR cartridge filter with silicone O-ring, Ø×L: 70×264 mm, 1,0 µm
Artikelnr. ENTECR0173006
Anbieter:   ENTEGRIS
Kartuschenfilter, ProcessGard® CR
Artikelnr. ENTECR0173006
Anbieter:  ENTEGRIS
Kartuschenfilter, ProcessGard® CR

CR cartridge filter with silicone O-ring, Ø×L: 70×264 mm, 1,0 µm

Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 SET
Product Details & Documents

Diese Filterpatronen werden häufig in der Chemie, Elektronik und Halbleiterindustrie für Flüssigkeits- und Gasfiltrationsanwendungen eingesetzt. Sie halten Verunreinigungen durch einen mehrstufigen Dichtegradientenaufbau zurück.

  • Tiefenfilteraufbau
  • Optimale Retention von Kolloiden und Partikeln sorgt für geringe Partikelzahl in entionisiertem Wasser und in der chemischen Produktion
  • Ausgezeichnete Chemikalien- und Hitzebeständigkeit
  • Hergestellt, geprüft, und verpackt in einer nach dem ISO 9001 Qualitätsstandard zertifizierten Einrichtung

Membran: PP; Medienhalter, äußerer Stützkörper, innerer Stützkörper, Stützmantel und Endkappen: PP

Maximaler Vorwärts-Differenzdruck: 4,83 bar bei 25 °C

Maximale Betriebstemperatur: 80 °C

Spezifikationen
  • Porengröße:
    1,0 µm
  • Typ:
    CR cartridge filter with silicone O-ring, Ø×L: 70×264 mm
  • Seq:
    33
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.