Glasmikrofaserfilter
MG 160, 55 mm
Artikelnr. BINZ410003
Anbieter: Ahlstrom
Springe zu:
Product Details & Documents
Ahlstrom-Munksjö bietet hochwertige Glasfilter, die sich ideal für viele Anwendungen wie Luftverschmutzungskontrolle, Wasserüberwachung und Luftpartikelüberwachung eignen. Die große Auswahl an bindemittelfreien Glasmikrofaserfiltern kann zum Sammeln von Partikeln und Aerosolen oder zur Bestimmung des Gesamtgehalts an Schwebstoffen in Wasser verwendet werden.
- Hergestellt mit ultrareinem Wasser
- Schnelle Durchflussrate
- Hohe Ladekapazität
- Rückhaltung sehr feiner Partikel
Documents
Zertifikate
Suche nach ChargennummerAhlstrom-Munksjö – Glass and quartz microfiber filters air pollution.pdf Ahlstrom-Munksjö – Glass and quartz microfiber filters for air monitoring.pdf Ahlstrom-Munksjö – Glass microfiber filters water monitoring.pdf Ahlstrom-Munksjö – Laboratory filtration catalogue Ahlstrom-Munktell – Filtration catalogue
Product Literature
Spezifikationen
- Sorte:MG 160
- Seq:31
- Größe:55 mm
- Cat. No.:BINZ410003
- Partikelretention:1,2 μm
- Stärke:0,40 mm
- Gewicht:75 g/m²
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.



