Becher, mit Griff, PP
2000 ml, 206 mm, 151 mm, 20 ml
Catalog # BURK7204-2000
Supplier: BURKLE
Jump to:
Product Details & Documents
PP, hohe Transparenz.
- Mit erhabener, blau bedruckter Graduierung
- Ergonomischer, offener oder geschlossener Griff für einen sicheren Halt
- Funktioneller Ausguss um Verschüttungen zu minimieren
Ideal für industrielle Anwendungen.
Specifications
- Ext.Ø:151 mm
- Graduierungsintervall:20 ml
- Kapazität:2000 ml
- Höhe:206 mm
- Seq:03



