Titrierbürette mit Splitterschutz, LaboPlast®
1 L (Burette - 50 ml), 0,1 ml, 920 mm, ±0,075 ml
Artikelnr. 612-5502
Anbieter: BURKLE
Springe zu:
Product Details & Documents
Die Titrierbürette mit Splitterschutz ist eine Schnellbetriebsbürette nach Dr. Schilling, mit Schellbachstreifen, automatischer Nullpunktabsaugung und Bürkle-Dosierarmatur.
- Bürette mit Splitterschutzummantelung
- Justiert auf Ex
- Bürette Borosilikatglas 3.3
- Bruchsicher, chemikalienbeständig
- Sicherer Stand
- Exakte Auslaufspitze, feinste Tropfenbildung
- Medium berührende Teile: PE, PP, Naturkautschuk, Borosilikatglas
Eine Kunststoffummantelung der Glasbürette erhöht die Bruchfestigkeit und dient als Splitterschutz. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Bürette einmal zu Bruch geht, ist viel geringer als bei einer herkömmlichen Bürette.
Die Bürkle-Dosierarmatur ermöglicht eine präzise Dosierung und exakte Feintitration über den Druckknopf oder über die Mikroschraube sowie einen exakten Auslauf über die feine Auslaufspitze.
Dokumente
BURK9695-3025_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Spezifikationen
- Kapazität:1 L (Burette - 50 ml)
- Seq:03
- Teilung:0,1 ml
- Toleranz:±0,075 ml
- Gesamthöhe:920 mm
Accessories
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungLängeVerfügbarkeitPreis
- BURK9695-0041Replacement tubing, latex, 1000 mm long1000 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 5,80 €
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungLängeVerfügbarkeitPreis
- BURK9695-0042Replacement tubing, latex, 80 mm long50 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 1,30 €



