Hydrometer für Natriumchlorid
, 0 - 100 °Brine, 1 °Brine, 300 mm, PC
Artikelnr. SCNL3002511
Anbieter: Ludwig Schneider
Springe zu:
Product Details & Documents
Diese aus hochwertigem Kunststoff gefertigten Hydrometer sind für Messungen in Salzlösungen konzipiert.
- Bruchgeschützt (kein Glasbruch)
- Hohe Transparenz mit leicht ablesbaren Skalen
- Hohe Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
Zur Anwendung in Lebensmittel-, Pharma- und Kosmetikindustrien geeignet.
Certifications:
Ordering information: Ein Werkszertifikat ist auf Anfrage erhältlich.
Delivery information:
Packaging: In einer quadratischen Kunststoffhülle.
Spezifikationen
- Länge:300 mm
- Material:PC
- Seq:01
- Teilung:1 °Brine
- Messbereich:0 - 100 °Brine
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



